Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 8 zn-gelb M16 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 8 zn-gelb M16 HP
Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 8 zn-gelb M16 HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303915458
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303915458
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 8; galv. verzinkt gelb chromatiert; M16; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16 HP
ISO:
4032
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
16 M
d:
16 mm
m:
14,8 mm
e:
26,75 mm
s:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0622/021/ 16,0/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,10705* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,43*
€ 35,0217
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,90*
€ 34,391
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,63*
€ 32,8797
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,68*
€ 31,7492
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,92*
€ 30,8448
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,41*
€ 25,4779
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.