Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 10 M20mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 10 M20mm HP
Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 10 M20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303918909
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303918909
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 10; M20mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20mm HP
ISO:
4032
Material/Güte:
10
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
20 mm
d:
20 mm
m:
18 mm
e:
32,95 mm
s:
30 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0646/000/ 20,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 10 m20, din en iso 4032, din en iso 4032 m20, Sechskantmuttern ISO 4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3951*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5251*
€ 0,62487
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5151*
€ 0,61297
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4951*
€ 0,58917
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4751*
€ 0,56537
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3951*
€ 0,47017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.