Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ripp-Schrauben mit Außensechskant Festigkeitsklasse 100 zn-getemp. M12x50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ripp-Schrauben mit Außensechskant Festigkeitsklasse 100 zn-getemp. M12x50mm HP
Ripp-Schrauben mit Außensechskant Festigkeitsklasse 100 zn-getemp. M12x50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303943017
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303943017
Suchbegriffe:
Sicherungsschraube
Sperrrippenschraube
Sperrzahnschraube
sicherungsschraube
Ripp-Schrauben mit Außensechskant Festigkeitsklasse 100; galv. verzinkt getempert; M12x50mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x50mm HP
Material/Güte:
Fkl.100
Veredelung:
galv. verzinkt getempert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
50 mm
d:
12 mm
SW:
17 mm
k:
10,0 mm
d2:
24,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0260/002/ 12,0/ 50/ /01
Weitere Suchbegriffe: Ripp-Schrauben mit, Außensechskant, Festigkeitsklasse 100, Verbus Ripp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6571* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,41*
€ 100,4479
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,19*
€ 98,9961
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,00*
€ 95,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,28*
€ 93,1532
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,71*
€ 78,1949
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.