Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 8 zn M5 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 8 zn M5 HP
Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 8 zn M5 HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303975568
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303975568
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 8; galv. verzinkt; M5; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5 HP
ISO:
4032
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
5 M
d:
5 mm
m:
4,7 mm
e:
8,79 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0622/001/ 5,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 8.8, din en iso 4032, Sechskantmuttern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,68*
€ 18,6592
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,63*
€ 18,5997
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,85*
€ 17,6715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,32*
€ 17,0408
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,66*
€ 16,2554
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.