Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 8 zn M6 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 8 zn M6 HP
Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 8 zn M6 HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303975575
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303975575
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 8; galv. verzinkt; M6; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6 HP
ISO:
4032
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
6 M
d:
6 mm
m:
5,2 mm
e:
11,05 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0622/001/ 6,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 8.8, din en iso 4032, Sechskantmuttern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0117* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,28*
€ 19,3732
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,25*
€ 19,3375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,47*
€ 18,4093
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,78*
€ 17,5882
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,15*
€ 16,8385
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,70*
€ 13,923
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.