Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 8 zn M36 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 8 zn M36 HP
Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 8 zn M36 HP
Artikel-Nr.:
     C870-4026303975711
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303975711
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
Sechskantmuttern ISO 4032 Kl. 8; galv. verzinkt; M36; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M36 HP
ISO:
4032
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
36 M
d:
36 mm
m:
31 mm
e:
60,79 mm
s:
55 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0622/001/ 36,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 8.8, din en iso 4032, Sechskantmuttern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,707*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,0707* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,607*
€ 48,32233
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,487*
€ 48,17953
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,937*
€ 45,14503
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,737*
€ 43,71703
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,617*
€ 42,38423
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,707*
€ 36,54133
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.