Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbru... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M8x16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Halbru... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M8x16mm HP
Halbru... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M8x16mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325012061
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325012061
Suchbegriffe:
Linsen-Flanschkopf
Flanschkopf
Schwachkopfschrauben
Halbrundkopfschrauben
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9 nach ISO 7380-2; Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001; M8x16mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x16mm HP
ISO:
7380
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
16 mm
d:
8 mm
dc:
17,8 mm
k:
4,4 mm
s:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0351/182/ 8,0/ 16/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0567* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,97*
€ 19,0043
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,77*
€ 18,7663
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,15*
€ 18,0285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,53*
€ 17,2907
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.