Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrzahn-Muttern Kl.8 nach Zeichnung L1020109 zn M8mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrzahn-Muttern Kl.8 nach Zeichnung L1020109 zn M8mm HP
Sperrzahn-Muttern Kl.8 nach Zeichnung L1020109 zn M8mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325024378
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325024378
Suchbegriffe:
Tensilock Sicherungs-
muttern W 196, Kl.8
Sicherungsmuttern
W 196
Sperrzahn-Muttern Kl.8 nach Zeichnung L1020109; galv. verzinkt; M8mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8mm HP
Material/Güte:
8
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
d:
8 mm
SW:
13 mm
m:
7,0 mm
m1:
4,4 mm
dk:
18,2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0359/001/ 8,0/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0833*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.