Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrzahn-Muttern Kl.8 nach Zeichnung L1020109 zn M10mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrzahn-Muttern Kl.8 nach Zeichnung L1020109 zn M10mm HP
Sperrzahn-Muttern Kl.8 nach Zeichnung L1020109 zn M10mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325024385
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325024385
Suchbegriffe:
Tensilock Sicherungs-
muttern W 196, Kl.8
Sicherungsmuttern
W 196
Sperrzahn-Muttern Kl.8 nach Zeichnung L1020109; galv. verzinkt; M10mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10mm HP
Material/Güte:
8
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
10 mm
d:
10 mm
SW:
15 mm
m:
7,9 mm
m1:
5,1 mm
dk:
21,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0359/001/ 10,0/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0991*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1359*
€ 0,16172
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1335*
€ 0,15887
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1229*
€ 0,14625
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.