Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrzahn-Muttern Kl.10 nach Zeichnung L1020109 M12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sperrzahn-Muttern Kl.10 nach Zeichnung L1020109 M12mm HP
Sperrzahn-Muttern Kl.10 nach Zeichnung L1020109 M12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325024392
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325024392
Suchbegriffe:
Sperrzahnmutter
sperrzahnmutter
Sperrzahn-Muttern Kl.10 nach Zeichnung L1020109; M12mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12mm HP
Material/Güte:
10
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
12 mm
d:
12 mm
SW:
17 mm
m:
8,7 mm
m1:
5,4 mm
dk:
24,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0360/000/ 12,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Tensilock Sicherungs-, muttern W 196, Kl.10, Sicherungsmuttern, W 196, Sperrzahn-Muttern Kl.10, nach Zeichnung L1020109, L1020109
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,18415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,41*
€ 57,6079
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,19*
€ 57,3461
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,40*
€ 54,026
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,38*
€ 52,8122
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,45*
€ 51,7055
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,83*
€ 43,8277
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.