Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrzahn-Muttern Kl.10 nach Zeichnung L1020109 zn-getemp. M12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sperrzahn-Muttern Kl.10 nach Zeichnung L1020109 zn-getemp. M12mm HP
Sperrzahn-Muttern Kl.10 nach Zeichnung L1020109 zn-getemp. M12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325024460
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325024460
Suchbegriffe:
Tensilock Sicherungs-
muttern W 196, Kl.10
Sicherungsmuttern
W 196
Sperrzahn-Muttern Kl.10 nach Zeichnung L1020109; galv. verzinkt getempert; M12mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12mm HP
Material/Güte:
10
Veredelung:
galv. verzinkt getempert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
12 mm
d:
12 mm
SW:
17 mm
m:
8,7 mm
m1:
5,4 mm
dk:
24,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0360/002/ 12,0/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1466* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,51*
€ 47,0169
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,24*
€ 46,6956
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,16*
€ 44,2204
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,05*
€ 42,8995
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,16*
€ 41,8404
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,32*
€ 34,8908
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.