Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrzahn-Muttern Kl.10 nach Zeichnung L1020109 zn-getemp. M16mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrzahn-Muttern Kl.10 nach Zeichnung L1020109 zn-getemp. M16mm HP
Sperrzahn-Muttern Kl.10 nach Zeichnung L1020109 zn-getemp. M16mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325024477
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325024477
Suchbegriffe:
Tensilock Sicherungs-
muttern W 196, Kl.10
Sicherungsmuttern
W 196
Sperrzahn-Muttern Kl.10 nach Zeichnung L1020109; galv. verzinkt getempert; M16mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16mm HP
Material/Güte:
10
Veredelung:
galv. verzinkt getempert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
16 mm
d:
16 mm
SW:
22 mm
m:
11,2 mm
m1:
7,4 mm
dk:
31,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0360/002/ 16,0/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3344*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4444*
€ 0,52884
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4144*
€ 0,49314
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4044*
€ 0,48124
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3944*
€ 0,46934
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3344*
€ 0,39794
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.