Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbru... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M6x12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Halbru... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M6x12mm HP
Halbru... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M6x12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325025009
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325025009
Suchbegriffe:
Linsen-Flanschkopf
Flanschkopf
Schwachkopfschrauben
Halbrundkopfschrauben
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9 nach ISO 7380-2; Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001; M6x12mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x12mm HP
ISO:
7380
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
12 mm
d:
6 mm
dc:
13,6 mm
k:
3,3 mm
s:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0351/182/ 6,0/ 12/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03718* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,52*
€ 30,3688
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,12*
€ 29,8928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,03*
€ 28,5957
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,01*
€ 27,3819
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,46*
€ 26,7274
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,59*
€ 22,1221
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.