Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechs... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M16x45mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechs... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M16x45mm HP
Sechs... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M16x45mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325030089
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325030089
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf; DIN EN ISO 4017 (ehem.DIN 933); Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001; M16x45mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x45mm HP
ISO:
4017
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
45 mm
d:
16 mm
k:
10 mm
a:
6 mm
s:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0222/182/ 16,0/ 45/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,375*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,605*
€ 22,13995
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,415*
€ 21,91385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,875*
€ 21,27125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,945*
€ 20,16455
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,395*
€ 19,51005
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,375*
€ 15,91625
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.