| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C870-4044325030690 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4044325030690 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 980; Sicherungsmuttern Kl.8 Form V; Zinklamellenüberzug fl zn nc 480 h - L geschmiert; M5mm; HP 1.000 Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Variante: | M5mm HP | DIN: | 980 | Material/Güte: | St | Besonderheit: | Zinklamellenüberzug fl zn nc 480 h - L geschmiert | Verpackung: | Handelspakete | Verpackungsinhalt: | 1000 Stück | Durchmesser: | 5 mm | d: | 5 mm | h: | 5,1 mm | s: | 8 mm | Bestellartikel-Nr.: | 0/0690/183/ 5,0/ / /01 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, Sicherungsmutter (ohne Norm), iso7042 8.8, sicherungsmutter (ohne norm), Sicherungsmuttern V Kl.8, Muttern, 980, Ganzmetallsicherungsmuttern |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |