Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappsplinte zn 6,0mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappsplinte zn 6,0mm HP
Klappsplinte zn 6,0mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325060604
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325060604
Suchbegriffe:
Klappsplint
Klappstecker
klappsplint
Klappsplinte; galv. verzinkt; 6,0mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,0mm HP
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
6,0 mm
d:
6,0 mm
c:
41 mm
f:
3,4 mm
l:
42 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/4626/001/ 6,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Klappsplinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1432*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2022*
€ 0,24062
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2002*
€ 0,23824
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1922*
€ 0,22872
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1862*
€ 0,22158
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1792*
€ 0,21325
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1432*
€ 0,17041
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.