Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zamak-Kabeldurchführungen mit DREIKA-System chrom glänzend 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zamak-Kabeldurchführungen mit DREIKA-System chrom glänzend 60mm
Zamak-Kabeldurchführungen mit DREIKA-System chrom glänzend 60mm
Artikel-Nr.:
     C870-4044325062578
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325062578
Suchbegriffe:
Kabeldurchführungen
Dreika
Zamak-Kabeldurchführungen
Zamak-Kabeldurchführungen mit DREIKA-System; chrom glänzend; 60mm; 12 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
60mm
Material/Güte:
Zamak
Farbe:
chrom glänzend
Verpackungsinhalt:
12 Stück
Abmessung 1:
60 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7764/715/ 60,0/ / /99
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,97*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 120 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.