Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Dresselhaus
>
Möbel- und Beschlagtechnik
>
16 Diverse Beschläge
>
Zamak-Kabeldurchführungen mit DREIKA-System
>
chrom matt
>
Artikel
Zamak-Kabeldurchführungen mit DREIKA-System chrom matt 60mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C870-4044325062585
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4044325062585
Suchbegriffe:
Kabeldurchführungen
Dreika
Zamak-Kabeldurchführungen
Zamak-Kabeldurchführungen mit DREIKA-System; chrom matt; 60mm; 12 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
60mm
Material/Güte:
Zamak
Farbe:
chrom matt
Verpackungsinhalt:
12 Stück
Abmessung 1:
60 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7764/716/ 60,0/ / /99
... >
16 Diverse Beschläge
>
Zamak-Kabeldurchführungen mit DREIKA-System
>
chrom matt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,94*
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 120 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen