Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zamak-Kabeldurchführungen mit DREIKA-System Edelstahl Finish 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zamak-Kabeldurchführungen mit DREIKA-System Edelstahl Finish 60mm
Zamak-Kabeldurchführungen mit DREIKA-System Edelstahl Finish 60mm
Artikel-Nr.:
     C870-4044325062592
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325062592
Suchbegriffe:
Kabeldurchführungen
Dreika
Zamak-Kabeldurchführungen
Zamak-Kabeldurchführungen mit DREIKA-System; Edelstahl Finish; 60mm; 12 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
60mm
Material/Güte:
Zamak
Farbe:
Edelstahl Finish
Verpackungsinhalt:
12 Stück
Abmessung 1:
60 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7764/847/ 60,0/ / /99
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 120 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.