Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796 Sp... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6796 Sp... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 12mm
DIN 6796 Sp... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 12mm
Artikel-Nr.:
     C870-4044325081104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325081104
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796; Spannscheiben; Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001; 12mm; 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
12mm
DIN:
6796
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
12 mm
Nenngröße:
12 mm
d1:
13 mm
d2:
29 mm
h max. min.:
3,95/3,43 mm
s:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1661/182/ 12,0/ / /99
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,108*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.