Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschrauben ISO 10642 mit Innensechskant 08.8 zn M5x20mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Senkschrauben ISO 10642 mit Innensechskant 08.8 zn M5x20mm HP
Senkschrauben ISO 10642 mit Innensechskant 08.8 zn M5x20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325102120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325102120
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben ISO 10642 mit Innensechskant 08.8; galv. verzinkt; M5x20mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x20mm HP
ISO:
10642
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
20 mm
b:
15 mm
d:
5 mm
dk:
11,2 mm
k:
3,1 mm
SW:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0321/001/ 5,0/ 20/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0331* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,60*
€ 26,894
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,31*
€ 26,5489
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,30*
€ 25,347
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,06*
€ 23,8714
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,57*
€ 23,2883
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,55*
€ 19,6945
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.