Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spenglerschrauben A2 mit I-Stern I 20 und Dichtscheibe d = 19 mm... 4,5x45mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spenglerschraube A2 mit I-Stern I20 3517/000/02 4,5x45
Spenglerschraube A2 mit I-Stern I20 3517/000/02 4,5x45
Artikel-Nr.:
     C870-4044325104704
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325104704
Suchbegriffe:
Spenglerdichtschraube
Spenglerschraube
spenglerdichtschraube 4,5x45
spenglerdichtschraube
Spenglerschrauben A2 mit I-Stern I 20 und Dichtscheibe d = 19 mm ähnlich DIN 7995; 4,5x45mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,5x45mm KP
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
4,5 mm
Länge:
45 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3517/000/ 4,5/ 45/ /02
Weitere Suchbegriffe: spenglerschraube 3x 45, Spenglerschrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0841* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,62*
€ 13,8278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,13*
€ 13,2447
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,86*
€ 12,9234
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.