Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zamak Exzenter, SUPRA 15 Standard IZ 02, D.-15 mm ohne Rand vernick. 23mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zamak Exzenter, SUPRA 15 Standard IZ 02, D.-15 mm ohne Rand vernick. 23mm
Zamak Exzenter, SUPRA 15 Standard IZ 02, D.-15 mm ohne Rand vernick. 23mm
Artikel-Nr.:
     C870-4044325165606
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325165606
Suchbegriffe:
Zamak Exzenter
Zink-Exzenter
Exzenter
Zamak Exzenter, SUPRA 15 Standard IZ 02, D.-15 mm ohne Rand; vernickelt; 23mm; 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
23mm
Material/Güte:
Zamak
Veredelung:
vernickelt
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Abmessung 1:
23 mm
Plattenstärke s:
23 mm
A:
11,5 mm
B:
15,7 mm
Bohrtiefe:
16 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7303/074/ 23/ / /99
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,16189* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,57*
€ 237,4883
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,80*
€ 235,382
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 192,39*
€ 228,9441
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 183,71*
€ 218,6149
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 161,89*
€ 192,6491
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.