Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbr... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M10x25mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbr... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M10x25mm HP
Halbr... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M10x25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325171928
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325171928
Suchbegriffe:
Linsen-Flanschkopf
Flanschkopf
Schwachkopfschrauben
Halbrundkopfschrauben
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9 nach ISO 7380-2; Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001; M10x25mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x25mm HP
ISO:
7380
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
25 mm
d:
10 mm
dc:
21,9 mm
k:
5,5 mm
s:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0351/182/ 10,0/ 25/ /01
Weitere Suchbegriffe: 11112
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1048*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1428*
€ 0,16993
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1398*
€ 0,16636
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1348*
€ 0,16041
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1298*
€ 0,15446
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.