Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zamak Exzenter, SUPRA 15 Standard IZ 02, D.-15 mm ohne Rand 19mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zamak Exzenter, SUPRA 15 Standard IZ 02, D.-15 mm ohne Rand 19mm
Zamak Exzenter, SUPRA 15 Standard IZ 02, D.-15 mm ohne Rand 19mm
Artikel-Nr.:
     C870-4044325189428
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325189428
Suchbegriffe:
Zamak Exzenter
Zink-Exzenter
Exzenter
Zamak Exzenter, SUPRA 15 Standard IZ 02, D.-15 mm ohne Rand; 19mm; 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
19mm
Material/Güte:
Zamak
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Abmessung 1:
19 mm
Plattenstärke s:
19 mm
A:
9,5 mm
B:
13,5 mm
Bohrtiefe:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7303/000/ 19/ / /99
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,13088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 163,44*
€ 194,4936
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 162,37*
€ 193,2203
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 157,06*
€ 186,9014
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,53*
€ 181,5107
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,88*
€ 155,7472
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.