Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zamak Exzenter, SUPRA 15 Standard IZ 02, D.-15 mm ohne Rand vernick. 16mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zamak Exzenter, SUPRA 15 Standard IZ 02, D.-15 mm ohne Rand vernick. 16mm
Zamak Exzenter, SUPRA 15 Standard IZ 02, D.-15 mm ohne Rand vernick. 16mm
Artikel-Nr.:
     C870-4044325189602
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325189602
Suchbegriffe:
Zamak Exzenter
Zink-Exzenter
Exzenter
Zamak Exzenter, SUPRA 15 Standard IZ 02, D.-15 mm ohne Rand; vernickelt; 16mm; 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
16mm
Material/Güte:
Zamak
Veredelung:
vernickelt
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Abmessung 1:
16 mm
Plattenstärke s:
16 mm
A:
8 mm
B:
12,2 mm
Bohrtiefe:
12,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7303/074/ 16/ / /99
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,12808* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,04*
€ 189,2576
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 157,46*
€ 187,3774
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,62*
€ 181,6178
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,61*
€ 175,6559
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 128,08*
€ 152,4152
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.