Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zamak Exzenter, SUPRA 15 Standard IZ 02, D.-15 mm ohne Rand vernick. 29mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zamak Exzenter, SUPRA 15 Standard IZ 02, D.-15 mm ohne Rand vernick. 29mm
Zamak Exzenter, SUPRA 15 Standard IZ 02, D.-15 mm ohne Rand vernick. 29mm
Artikel-Nr.:
     C870-4044325189671
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325189671
Suchbegriffe:
Zamak Exzenter
Zink-Exzenter
Exzenter
Zamak Exzenter, SUPRA 15 Standard IZ 02, D.-15 mm ohne Rand; vernickelt; 29mm; 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
29mm
Material/Güte:
Zamak
Veredelung:
vernickelt
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Abmessung 1:
29 mm
Plattenstärke s:
29 mm
A:
14,5 mm
B:
18,7 mm
Bohrtiefe:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7303/074/ 29/ / /99
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,27208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,06*
€ 199,9914
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,96*
€ 197,4924
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 161,14*
€ 191,7566
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,11*
€ 184,5809
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,04*
€ 161,8876
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.