Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbru... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M8x35mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbru... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M8x35mm HP
Halbru... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M8x35mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325193302
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325193302
Suchbegriffe:
Linsen-Flanschkopf
Flanschkopf
Schwachkopfschrauben
Halbrundkopfschrauben
Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 010.9 nach ISO 7380-2; Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001; M8x35mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x35mm HP
ISO:
7380
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
35 mm
d:
8 mm
dc:
17,8 mm
k:
4,4 mm
s:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0351/182/ 8,0/ 35/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0843*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1165*
€ 0,13864
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1148*
€ 0,13661
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1094*
€ 0,13019
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1024*
€ 0,12186
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.