Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Sechs... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M16x65mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechs... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M16x65mm HP
Sechs... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M16x65mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325297833
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325297833
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN EN ISO 4014 (ehem. DIN 931); Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001; M16x65mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x65mm HP
ISO:
4014
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
65 mm
d:
16 mm
b=l<125 mm:
38 mm
b=l 125-200 mm:
44 mm
b=l>200 mm:
57 mm
k:
10 mm
s:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/182/ 16,0/ 65/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,411*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,581*
€ 0,69139
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,571*
€ 0,67949
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,551*
€ 0,65569
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,531*
€ 0,63189
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,511*
€ 0,60809
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,411*
€ 0,48909
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.