Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582 Ringmuttern C 15 E M10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582 Ringmuttern C 15 E M10mm
DIN 582 Ringmuttern C 15 E M10mm
Artikel-Nr.:
     C870-4044325324461
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325324461
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
DIN 582; Ringmuttern C 15 E; M10mm; 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10mm
DIN:
582
Material/Güte:
C 15 E
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
10 mm
d1:
10 mm
d2:
25 mm
d3:
45 mm
d4:
25 mm
h:
45 mm
k:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0630/000/ 10,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: din 582 c15 m10, din 582, din 582 m10, Ringmuttern C 15 E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6002*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8102*
€ 0,96414
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8002*
€ 0,95224
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7602*
€ 0,90464
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7402*
€ 0,88084
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7102*
€ 0,84514
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6002*
€ 0,71424
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.