Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582 Ringmuttern C 15 E M12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582 Ringmuttern C 15 E M12mm
DIN 582 Ringmuttern C 15 E M12mm
Artikel-Nr.:
     C870-4044325324478
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325324478
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
DIN 582; Ringmuttern C 15 E; M12mm; 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12mm
DIN:
582
Material/Güte:
C 15 E
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
12 mm
d1:
12 mm
d2:
30 mm
d3:
54 mm
d4:
30 mm
h:
53 mm
k:
12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0630/000/ 12,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: din 582 c15 m12, din 582, din 582 m12, Ringmuttern C 15 E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7871*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0571*
€ 1,25795
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0471*
€ 1,24605
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0071*
€ 1,19845
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9671*
€ 1,15085
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9471*
€ 1,12705
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7871*
€ 0,93665
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.