Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582 Ringmuttern C 15 E M16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582 Ringmuttern C 15 E M16mm
DIN 582 Ringmuttern C 15 E M16mm
Artikel-Nr.:
     C870-4044325324492
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325324492
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
DIN 582; Ringmuttern C 15 E; M16mm; 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16mm
DIN:
582
Material/Güte:
C 15 E
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
16 mm
d1:
16 mm
d2:
35 mm
d3:
63 mm
d4:
35 mm
h:
62 mm
k:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0630/000/ 16,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: din 582 c15 m 16, din 582, din 582 c15e, Ringmuttern C 15 E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5679*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,1179*
€ 2,5203
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1079*
€ 2,5084
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0279*
€ 2,4132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9579*
€ 2,3299
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,9079*
€ 2,2704
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,5679*
€ 1,8658
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.