Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582 Ringmuttern C 15 E M20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582 Ringmuttern C 15 E M20mm
DIN 582 Ringmuttern C 15 E M20mm
Artikel-Nr.:
     C870-4044325324508
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325324508
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
DIN 582; Ringmuttern C 15 E; M20mm; 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20mm
DIN:
582
Material/Güte:
C 15 E
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
20 mm
d1:
20 mm
d2:
40 mm
d3:
72 mm
d4:
40 mm
h:
71 mm
k:
16 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0630/000/ 20,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: din 582 c15e m20, din 582, din 582 c15e, Ringmuttern C 15 E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5352*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,3552*
€ 3,99269
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2152*
€ 3,82609
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1452*
€ 3,74279
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,0552*
€ 3,63569
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,5352*
€ 3,01689
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.