Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582 Ringmuttern C 15 E M36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582 Ringmuttern C 15 E M36mm
DIN 582 Ringmuttern C 15 E M36mm
Artikel-Nr.:
     C870-4044325324539
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325324539
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
DIN 582; Ringmuttern C 15 E; M36mm
Weitere Informationen:
Variante:
M36mm
DIN:
582
Material/Güte:
C 15 E
Durchmesser:
36 mm
d1:
36 mm
d2:
75 mm
d3:
126 mm
d4:
70 mm
h:
128 mm
k:
28 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0630/000/ 36,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: din 582 c15e m 36, din 582, din 582 c15e, Ringmuttern C 15 E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,9266*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,4866*
€ 14,85905
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,4266*
€ 14,78765
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,8966*
€ 14,15695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,5966*
€ 13,79995
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,1166*
€ 13,22875
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,9266*
€ 10,62265
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.