Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582 Ringmuttern C 15 E zn M6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 582 Ringmuttern C 15 E zn M6mm
DIN 582 Ringmuttern C 15 E zn M6mm
Artikel-Nr.:
     C870-4044325324546
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325324546
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
DIN 582; Ringmuttern C 15 E; galv. verzinkt; M6mm; 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6mm
DIN:
582
Material/Güte:
C 15 E
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
6 mm
d1:
6 mm
d2:
- mm
d3:
- mm
d4:
- mm
h:
- mm
k:
- mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0630/001/ 6,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: ringmutter din 582 stahl, din 582, ringmutter din 582 galv. verzinkt, Ringmuttern C 15 E
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,711*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,3711* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,30*
€ 11,067
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,041*
€ 5,99879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,911*
€ 5,84409
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,791*
€ 5,70129
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,521*
€ 5,37999
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,711*
€ 4,41609
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.