Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582 Ringmuttern C 15 E zn M10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582 Ringmuttern C 15 E zn M10mm
DIN 582 Ringmuttern C 15 E zn M10mm
Artikel-Nr.:
     C870-4044325324560
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325324560
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
DIN 582; Ringmuttern C 15 E; galv. verzinkt; M10mm; 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10mm
DIN:
582
Material/Güte:
C 15 E
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
10 mm
d1:
10 mm
d2:
25 mm
d3:
45 mm
d4:
25 mm
h:
45 mm
k:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0630/001/ 10,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: ringmutter din 582 stahl, din 582, ringmutter din 582 galv. verzinkt, Ringmuttern C 15 E
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5774*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7574*
€ 0,90131
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7474*
€ 0,88941
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7174*
€ 0,85371
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5774*
€ 0,68711
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.