Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582 Ringmuttern C 15 E zn M14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582 Ringmuttern C 15 E zn M14mm
DIN 582 Ringmuttern C 15 E zn M14mm
Artikel-Nr.:
     C870-4044325324584
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325324584
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
DIN 582; Ringmuttern C 15 E; galv. verzinkt; M14mm; 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M14mm
DIN:
582
Material/Güte:
C 15 E
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
14 mm
d1:
14 mm
d2:
- mm
d3:
- mm
d4:
- mm
h:
- mm
k:
- mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0630/001/ 14,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: ringmutter din 582 stahl, din 582, ringmutter din 582 galv. verzinkt, Ringmuttern C 15 E
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,3251*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,7651*
€ 2,10047
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7251*
€ 2,05287
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6451*
€ 1,95767
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3251*
€ 1,57687
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.