Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582 Ringmuttern C 15 E zn M16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582 Ringmuttern C 15 E zn M16mm
DIN 582 Ringmuttern C 15 E zn M16mm
Artikel-Nr.:
     C870-4044325324591
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325324591
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
DIN 582; Ringmuttern C 15 E; galv. verzinkt; M16mm; 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16mm
DIN:
582
Material/Güte:
C 15 E
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
d1:
16 mm
d2:
35 mm
d3:
63 mm
d4:
35 mm
h:
62 mm
k:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0630/001/ 16,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: ringmutter din 582 stahl, din 582, ringmutter din 582 galv. verzinkt, Ringmuttern C 15 E
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2469*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,6769*
€ 1,99551
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6269*
€ 1,93601
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5569*
€ 1,85271
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2469*
€ 1,48381
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.