Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582 Ringmuttern C 15 E zn M20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582 Ringmuttern C 15 E zn M20mm
DIN 582 Ringmuttern C 15 E zn M20mm
Artikel-Nr.:
     C870-4044325324607
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325324607
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
DIN 582; Ringmuttern C 15 E; galv. verzinkt; M20mm; 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20mm
DIN:
582
Material/Güte:
C 15 E
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
20 mm
d1:
20 mm
d2:
40 mm
d3:
72 mm
d4:
40 mm
h:
71 mm
k:
16 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0630/001/ 20,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: ringmutter din 582 stahl, din 582, ringmutter din 582 galv. verzinkt, Ringmuttern C 15 E
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8228*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5128*
€ 2,99023
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4428*
€ 2,90693
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3528*
€ 2,79983
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2428*
€ 2,66893
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8228*
€ 2,16913
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.