Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582 Ringmuttern C 15 E zn M24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582 Ringmuttern C 15 E zn M24mm
DIN 582 Ringmuttern C 15 E zn M24mm
Artikel-Nr.:
     C870-4044325324614
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325324614
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
DIN 582; Ringmuttern C 15 E; galv. verzinkt; M24mm
Weitere Informationen:
Variante:
M24mm
DIN:
582
Material/Güte:
C 15 E
Veredelung:
galv. verzinkt
Durchmesser:
24 mm
d1:
24 mm
d2:
50 mm
d3:
90 mm
d4:
50 mm
h:
90 mm
k:
20 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0630/001/ 24,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: ringmutter din 582 stahl, din 582, ringmutter din 582 galv. verzinkt, Ringmuttern C 15 E
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,7935*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,5835*
€ 6,64437
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,2235*
€ 6,21597
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0735*
€ 6,03747
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,9435*
€ 5,88277
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6735*
€ 5,56147
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7935*
€ 4,51427
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.