Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582 Ringmuttern C 15 E zn M30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582 Ringmuttern C 15 E zn M30mm
DIN 582 Ringmuttern C 15 E zn M30mm
Artikel-Nr.:
     C870-4044325324621
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325324621
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
DIN 582; Ringmuttern C 15 E; galv. verzinkt; M30mm
Weitere Informationen:
Variante:
M30mm
DIN:
582
Material/Güte:
C 15 E
Veredelung:
galv. verzinkt
Durchmesser:
30 mm
d1:
30 mm
d2:
65 mm
d3:
108 mm
d4:
60 mm
h:
109 mm
k:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0630/001/ 30,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: ringmutter din 582 stahl, din 582, ringmutter din 582 galv. verzinkt, Ringmuttern C 15 E
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,6605*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,3605*
€ 11,139
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,2605*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,9105*
€ 10,6035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,6905*
€ 10,3417
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,3005*
€ 9,8776
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,6605*
€ 7,926
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.