Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Ringschraube
>
Artikel
DIN 580 Ringschrauben C 15 E M8mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C870-4044325324645
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4044325324645
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN 580; Ringschrauben C 15 E; M8mm; 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8mm
DIN:
580
Material/Güte:
C 15 E
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
8 mm
d1:
8 mm
d2:
20 mm
d3:
36 mm
d4:
20 mm
h:
36 mm
l:
13 mm
k:
8 mm
f:
2,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0639/000/ 8,0/ / /99
... >
DIN 580 Ringschrauben
>
Ringschrauben C 15 E
>
blank
Weitere Suchbegriffe:
Schraube DIN 580
,
Gewindeösen
,
Ringschraube
,
Ringöse
,
Ösenschraube
,
din 580 c15e
,
din 580
,
ringschrauben din580
,
Ringschrauben C 15 E
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,359*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,489*
€ 0,58191
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen