Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580 Ringschrauben C 15 E M12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 580 Ringschrauben C 15 E M12mm
DIN 580 Ringschrauben C 15 E M12mm
Artikel-Nr.:
     C870-4044325324669
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325324669
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN 580; Ringschrauben C 15 E; M12mm; 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12mm
DIN:
580
Material/Güte:
C 15 E
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
12 mm
d1:
12 mm
d2:
30 mm
d3:
54 mm
d4:
30 mm
h:
53 mm
l:
20,5 mm
k:
12 mm
f:
3,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0639/000/ 12,0/ / /99
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7335*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0535*
€ 1,25367
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9735*
€ 1,15847
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9535*
€ 1,13467
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9035*
€ 1,07517
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7335*
€ 0,87287
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.