Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580 Ringschrauben C 15 E M16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 580 Ringschrauben C 15 E M16mm
DIN 580 Ringschrauben C 15 E M16mm
Artikel-Nr.:
     C870-4044325324683
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325324683
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN 580; Ringschrauben C 15 E; M16mm; 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16mm
DIN:
580
Material/Güte:
C 15 E
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
d1:
16 mm
d2:
35 mm
d3:
63 mm
d4:
35 mm
h:
62 mm
l:
27 mm
k:
14 mm
f:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0639/000/ 16,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, din 580 c15e, din 580, Ringschrauben C 15 E
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3284*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,7784*
€ 2,1163
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7084*
€ 2,033
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6284*
€ 1,9378
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,3284*
€ 1,5808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.