Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580 Ringschrauben C 15 E M30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 580 Ringschrauben C 15 E M30mm
DIN 580 Ringschrauben C 15 E M30mm
Artikel-Nr.:
     C870-4044325324713
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325324713
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN 580; Ringschrauben C 15 E; M30mm
Weitere Informationen:
Variante:
M30mm
DIN:
580
Material/Güte:
C 15 E
Durchmesser:
30 mm
d1:
30 mm
d2:
65 mm
d3:
108 mm
d4:
60 mm
h:
109 mm
l:
45 mm
k:
24 mm
f:
7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0639/000/ 30,0/ / /99
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,6627*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,3927*
€ 11,17731
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,2527*
€ 11,01071
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,8927*
€ 10,58231
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,7227*
€ 10,38001
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,3227*
€ 9,90401
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,6627*
€ 7,92861
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.