Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580 Ringschrauben C 15 E zn M10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 580 Ringschrauben C 15 E zn M10mm
DIN 580 Ringschrauben C 15 E zn M10mm
Artikel-Nr.:
     C870-4044325324768
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325324768
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN 580; Ringschrauben C 15 E; galv. verzinkt; M10mm; 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10mm
DIN:
580
Material/Güte:
C 15 E
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
10 mm
d1:
10 mm
d2:
25 mm
d3:
45 mm
d4:
25 mm
h:
45 mm
l:
17 mm
k:
10 mm
f:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0639/001/ 10,0/ / /99
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,084*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,5084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,43*
€ 14,7917
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,834*
€ 8,13246
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,674*
€ 7,94206
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,434*
€ 7,65646
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,134*
€ 7,29946
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,084*
€ 6,04996
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.