Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Ringschraube
>
Artikel
DIN 580 Ringschrauben C 15 E zn M30mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C870-4044325324812
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4044325324812
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN 580; Ringschrauben C 15 E; galv. verzinkt; M30mm
Weitere Informationen:
Variante:
M30mm
DIN:
580
Material/Güte:
C 15 E
Veredelung:
galv. verzinkt
Durchmesser:
30 mm
d1:
30 mm
d2:
65 mm
d3:
108 mm
d4:
60 mm
h:
109 mm
l:
45 mm
k:
24 mm
f:
7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0639/001/ 30,0/ / /99
... >
DIN 580 Ringschrauben
>
Ringschrauben C 15 E
>
galv. verzinkt
Weitere Suchbegriffe:
Schraube DIN 580
,
Gewindeösen
,
Ringschraube
,
Ringöse
,
Ösenschraube
,
din580 m30 c15
,
din 580 c15e
,
din 580
,
Ringschrauben C 15 E
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,0509*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,9209*
€ 11,80587
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,8009*
€ 11,66307
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,4509*
€ 11,24657
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,2909*
€ 11,05617
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,8409*
€ 10,52067
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,0509*
€ 8,39057
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen