Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Fassadenbauschraube
>
Artikel
Rahmenschrauben Senkkopf-SK 11 mm und I-Stern I30 (für Kunsts... zn 7,5x182mm HP
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C870-4044325350279
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4044325350279
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
Rahmenschrauben Senkkopf-SK 11 mm und I-Stern I30 (für Kunststoff-Profile); galv. verzinkt; 7,5x182mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
7,5x182mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
7,5 mm
Länge:
182 mm
d:
7,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6612/001/ 7,5/ 182/ /01
... >
JD-Fensterrahmenschrauben
>
Rahmenschrauben Senkkopf-SK 11 mm und I-Stern I30
>
galv. verzinkt
Weitere Suchbegriffe:
Rahmen-Schraube
,
Rahmenschraube
,
fensterbauschrauben 7,5 x 182
,
fensterbauschrauben
,
Fensterrahmenschrauben
,
Rahmenanker
,
FB-SK
,
Kunststoff-Profile
,
Rahmenschrauben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,79*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1779* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,95*
€ 28,5005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,85*
€ 28,3815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,94*
€ 27,2986
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,62*
€ 25,7278
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,08*
€ 25,0852
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,79*
€ 21,1701
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen