Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Fassadenbauschraube
>
Artikel
Rahmenschrauben Zylinderkopf-ZK 7,5 mm und I-Stern I25 (für H... zn 7,5x132mm HP
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C870-4044325350323
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4044325350323
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
Rahmenschrauben Zylinderkopf-ZK 7,5 mm und I-Stern I25 (für Holz-Profile); galv. verzinkt; 7,5x132mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
7,5x132mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
7,5 mm
Länge:
132 mm
dk:
7,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6613/001/ 7,5/ 132/ /01
... >
JD-Fensterrahmenschrauben
>
Rahmenschrauben Zylinderkopf-ZK 7,5 mm und I-Stern
>
galv. verzinkt
Weitere Suchbegriffe:
Rahmen-Schraube
,
Rahmenschraube
,
fensterbauschrauben 7,5 x 132
,
fensterbauschrauben
,
Fensterrahmenschrauben
,
Rahmenanker
,
FB-SK
,
Holz-Profile
,
Rahmenschrauben
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,29*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1429* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,56*
€ 23,2764
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,29*
€ 22,9551
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,45*
€ 21,9555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,65*
€ 21,0035
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,00*
€ 20,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,29*
€ 17,0051
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen