Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 Sicherung... Zinklamellenüberzug fl zn nc 480 h - L geschmiert M30mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 Sicherung... Zinklamellenüberzug fl zn nc 480 h - L geschmiert M30mm HP
DIN 980 Sicherung... Zinklamellenüberzug fl zn nc 480 h - L geschmiert M30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4044325391890
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044325391890
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 980; Sicherungsmuttern Kl.8 Form V; Zinklamellenüberzug fl zn nc 480 h - L geschmiert; M30mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M30mm HP
DIN:
980
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug fl zn nc 480 h - L geschmiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
30 mm
d:
30 mm
h:
30 mm
s:
46 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0690/183/ 30,0/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,7469*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,6769*
€ 5,56551
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6069*
€ 5,48221
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,4369*
€ 5,27991
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,3869*
€ 5,22041
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,7469*
€ 4,45881
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.